Performance in Lighting - OTR Susp Kit 1,5M Cable 9000-Kit2-1,5-G - 310777

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Susp Kit 1,5M Cable 9000-Kit2-1,5-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833090728

Réf. Sonepar

03660309072

Réf. Fournisseur

310777

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

gris

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Susp Kit 1,5M Cable 9000-Kit2-1,5-G