Performance in Lighting - OTR Susp Kit 3,0M Cable 9000-Kit2-3-B - 310785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833090803
Réf. Sonepar
03660309080
Réf. Fournisseur
310785
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Susp Kit 3,0M Cable 9000-Kit2-3-B