Performance in Lighting - OTR Susp Kit 5,0M Cable 9000-Kit2-5-G - 310812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 5000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833091077
Réf. Sonepar
03660309107
Réf. Fournisseur
310812
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
5000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non