Performance in Lighting - OTR Susp Kit 5,0M Cable 9000-Kit2-5-W - 310813

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Susp Kit 5,0M Cable 9000-Kit2-5-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 5000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833091084

Réf. Sonepar

03660309108

Réf. Fournisseur

310813

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

5000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Susp Kit 5,0M Cable 9000-Kit2-5-W