Performance in Lighting - OTR Tk Brac Md Sph Susp S-9000/322-Sv-W - 311057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833095075
Réf. Sonepar
03660309507
Réf. Fournisseur
311057
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Tk Brac Md Sph Susp S-9000/322-Sv-W


