Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-B - 311046

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 35 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833094962

Réf. Sonepar

03660309496

Réf. Fournisseur

311046

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-B