Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Sph Susp S-9000/312-Sv-W - 311051

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Sph Susp S-9000/312-Sv-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 35 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833095013

Réf. Sonepar

03660309501

Réf. Fournisseur

311051

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Brac Sh Sph Susp S-9000/312-Sv-W