Performance in Lighting - OTR Tk Brack 18Cm For Hook S-9000/333-B - 310729

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Brack 18Cm For Hook S-9000/333-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 180 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833090247

Réf. Sonepar

03660309024

Réf. Fournisseur

310729

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Brack 18Cm For Hook S-9000/333-B