Performance in Lighting - OTR Tk Bracket 40Mm Susp S-9000/113-W - 310653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 40 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833092159
Réf. Sonepar
03660309215
Réf. Fournisseur
310653
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Tk Bracket 40Mm Susp S-9000/113-W