Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 3000K, anthracite - 3106072

CopieCopie
Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 3000K, anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693126

Réf. Sonepar

03660769312

Réf. Fournisseur

3106072

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

Panneau LED:

Non

Plafonnier LED MIMIK 20, 3000K, anthracite