Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, blanc, DALI - 3106083

CopieCopie
Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, blanc, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • finition du paralume - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693232

Réf. Sonepar

03660769323

Réf. Fournisseur

3106083

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

Panneau LED:

Non

Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, blanc, DALI