Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair, DALI - 3106081

CopieCopie
Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693218

Réf. Sonepar

03660769321

Réf. Fournisseur

3106081

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

facteur de puissance (cos phi):

20

Panneau LED:

Non

Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair, DALI