Performance in Lighting - Platine Fr Mimik10 Post An96 - 3112994

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 273 mm

  • profondeur - 163 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8018367713336

Réf. Sonepar

03660771333

Réf. Fournisseur

3112994

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

273 mm

profondeur:

163 mm

hauteur:

273 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

0

Platine Fr Mimik10 Post An96