Performance in Lighting - Platine Fr Mimik10 Post Gr94 - 3112993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
largeur - 273 mm
profondeur - 163 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MIMIK 10 POST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018367713329
Réf. Sonepar
03660771332
Réf. Fournisseur
3112993
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
largeur:
273 mm
profondeur:
163 mm
hauteur:
273 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
0