Performance in Lighting - Platine Hu Mimik10 Post An96 - 3112992

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018367713312

Réf. Sonepar

03660771331

Réf. Fournisseur

3112992

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

130 mm

profondeur:

158 mm

hauteur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

0

Platine Hu Mimik10 Post An96