Performance in Lighting - Platine Hu Mimik10 Post Gr94 - 3112991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
largeur - 130 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MIMIK 10 POST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018367713305
Réf. Sonepar
03660771330
Réf. Fournisseur
3112991
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
largeur:
130 mm
profondeur:
158 mm
hauteur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
0