Performance in Lighting - Plato Square Driver 36W 1-10V Push - 19-02566

CopieCopie
Performance in Lighting - Plato Square Driver 36W 1-10V Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 1...10 V

  • puissance de sortie - 36...36 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414833080958

Réf. Sonepar

03660308098

Réf. Fournisseur

19-02566

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

tension de sortie:

1...10 V

puissance de sortie:

36...36 W

indice de protection (IP):

autre

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

autre

adapté à un courant constant:

Oui

consommation d'énergie:

36 W

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plato Square Driver 36W 1-10V Push