Performance in Lighting - POINT GR.5W E27 DR 30K BLUE - GW82016B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 780 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OTHER HOUSEOLD GW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564869035
Réf. Sonepar
00047486903
Réf. Fournisseur
GW82016B
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
780 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
émission de lumière:
indirect
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
diamètre:
130 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Dispositif d’éclairage de jardin pour les zones résidentielles avec optique refléchissante pour réduire la dispersion du flux lumineux. Proposé en 3 tailles. Grâce à sa conception technique et sa forme simple, cet éclairage s’adapte à tous les environnements. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.