Performance in Lighting - POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96 - 3117338

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • largeur - 92 mm

  • profondeur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367730715

Réf. Sonepar

03660773071

Réf. Fournisseur

3117338

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

largeur:

92 mm

profondeur:

98 mm

hauteur:

100 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

adapté au diamètre du tuyau:

0 mm

poids:

0.45 kg

POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96