Performance in Lighting - Polo 2 Detek Noir 1X75W - 007712

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 146 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367077124

Réf. Sonepar

00094007712

Réf. Fournisseur

007712

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

146 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

237 mm

hauteur/profondeur:

214 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

Polo 2 Detek Noir 1X75W

Les Atouts de l'article:

Appareil intérieur ou exterieur pour montage mural ou sur poteau, avec éclairage orienté à 45°, composé de: Boîtier en technopolymère / Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné / Vis de fermeture en acier inox / L'entraxe de fixation permet l'installation sur les boîtes à encastrer pour les plots / Seuil de charge résistif max 150 W, min 40 W / Hauteur d’installation conseillée 2,1 m / Versions DETEK avec détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement / Temps d’extinction réglable (45 s - 10 min) / Distance de détection réglable (4 m - 12 m) / Seuil d'intervention à 60± 20 lux / Angle de détection 110° (fixe)