Performance in Lighting - Poteau Bliz H500 Anthracite - 315028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 0.5 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - aluminium
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367619416
Réf. Sonepar
05592761941
Réf. Fournisseur
315028
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur totale:
0.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
forme étagée:
Non
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
0.5 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans