Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 21 H200 Anthracite - 000406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur totale - 0.235 m 
- modèle - autre 
- traitement de la surface - revêtement par poudre 
- matériau - aluminium 
- forme étagée - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018367004069
Réf. Sonepar
00094000406
Réf. Fournisseur
000406
Marque
Performance in Lighting
longueur totale:
0.235 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
forme étagée:
Non
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
0.235 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans


