Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 27 H265 Anthracite - 000426

CopieCopie
Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 27 H265 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.297 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367004267

Réf. Sonepar

00094000426

Réf. Fournisseur

000426

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

longueur totale:

0.297 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

forme étagée:

Non

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

0.297 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Poteau Nikko+ 27 H265 Antrac