Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 27 H800 Gris - 000429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 0.833 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - aluminium
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367004298
Réf. Sonepar
00094000429
Réf. Fournisseur
000429
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur totale:
0.833 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
forme étagée:
Non
couleur:
gris
hauteur de point lumineux:
0.833 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans