Performance in Lighting - Poteau Spillo à enterrer D90 H.3300 Anthracite - 315023

CopieCopie
Performance in Lighting - Poteau Spillo à enterrer D90 H.3300 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.3 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 88.9 mm

  • diamètre du pied - 88.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367611656

Réf. Sonepar

05592315023

Réf. Fournisseur

315023

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

longueur totale:

3.3 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

88.9 mm

diamètre du pied:

88.9 mm

matériau:

aluminium

forme étagée:

Non

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3.3 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

Poteau Spillo à enterrer D90 H.3300 Anthracite