Performance in Lighting - RACCORD TETE POTEAU 76 - 60MM DOUBLE - GW86243

CopieCopie
Performance in Lighting - RACCORD TETE POTEAU 76 - 60MM DOUBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564297258

Réf. Sonepar

00047429725

Réf. Fournisseur

GW86243

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

2

poids:

4.5 kg

LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE ROUTIER - RACCORD TÊTE DE POTEAU DOUBLE - 76-60 mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'accessoires d'installation pour éclairage routier. - Connecteurs pour tête de poteau en acier galvanisé à chaud. - Bride de fixation pour montage en saillie.