Performance in Lighting - Rail-M Try 5P L:4305 - 310557 - - 310557

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4305 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 5

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944111340

Réf. Sonepar

03660411134

Réf. Fournisseur

310557

Marque

Performance in Lighting

longueur:

4305 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

5

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

71 mm

Rail-M Try 5P L:4305

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.