Performance in Lighting - Rail-M Try 7P Dali L:1435 - 310559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1435 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 7
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944111364
Réf. Sonepar
03660411136
Réf. Fournisseur
310559
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur:
1435 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
7
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
PLIABLE:
Non
largeur:
66 mm
hauteur:
71 mm