Performance in Lighting - Rail-M Try 7P Dali L:2870 - 310560

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2870 mm

  • nombre de groupes/phases - 7

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944111371

Réf. Sonepar

03660411137

Réf. Fournisseur

310560

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

longueur:

2870 mm

nombre de groupes/phases:

7

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

71 mm

Rail-M Try 7P Dali L:2870