Performance in Lighting - Reflecteur Blanc Dl Square Maxi - 3109018

CopieCopie
Performance in Lighting - Reflecteur Blanc Dl Square Maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367706796

Réf. Sonepar

03660770679

Réf. Fournisseur

3109018

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Reflecteur Blanc Dl Square Maxi