Performance in Lighting - RINFORZO STAFFA WIN PRO 40 GR94 ACC. - 3118332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 60 mm
longueur - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018367733594
Réf. Sonepar
03660773359
Réf. Fournisseur
3118332
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
60 mm
longueur:
430 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non



