Performance in Lighting - SCATOLA DI MOSCHETTONI IN METALLO - GWS6926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HIGH BAY / LOW BAY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035009501
Réf. Sonepar
00047500950
Réf. Fournisseur
GWS6926
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.