Performance in Lighting - Sl629Led Connection Set Ral9006S - 862932330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 320 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4052075214567
Réf. Sonepar
03660521456
Réf. Fournisseur
862932330
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
320 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non