Performance in Lighting - Sl629Led Connection Set Ral9016S - 862932310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 320 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL629/630 PL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046075042985
Réf. Sonepar
03660521455
Réf. Fournisseur
862932310
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
320 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Sl629Led Connection Set Ral9016S