Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 830 GR9006 TD USB - 3123727

CopieCopie
Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 830 GR9006 TD USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 15830 lm

  • puissance du système - 111 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2082 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046075217628

Réf. Sonepar

08356521762

Réf. Fournisseur

3123727

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

15830 lm

puissance du système:

111 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2082 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

99800 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

efficacité lumineuse:

143 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

0.7

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

510 mm

longueur:

1046 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

SL730+SL XL 98 S/D 830 RAL Gris Gestion DALI - Port USB intégré