Performance in Lighting - SMART[4] POLE FIXING KIT - GWL1926

CopieCopie
Performance in Lighting - SMART[4] POLE FIXING KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 126 mm

  • longueur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564816817

Réf. Sonepar

00047005631

Réf. Fournisseur

GWL1926

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

126 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

27 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SMART [4] - 4 LED/5 LED - PLAQUE DE FIXATION SUR CYLINDER

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la nouvelle génération de LEDs, qui sont toujours associées aux solutions optiques les plus efficaces, la gamme Smart [4] 2.0 garantit un excellent éclairage performance, meilleur confort visuel et excellente qualité de lumière.