Performance in Lighting - SPATIUM DALI SUPPLY UNIT 3M 230 - GWP30034

CopieCopie
Performance in Lighting - SPATIUM DALI SUPPLY UNIT 3M 230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035099212

Réf. Sonepar

00047509921

Réf. Fournisseur

GWP30034

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

I

longueur:

600 mm

largeur:

324 mm

hauteur:

150 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

nombre de canaux de couleur:

0

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BLOC D'ALIMENTATION SPATIUM DALI 3M 230