Performance in Lighting - Spike Noir - 700191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 300 mm
diamètre - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367682007
Réf. Sonepar
00094700191
Réf. Fournisseur
700191
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
300 mm
diamètre:
61 mm
transparent:
Non
Spike Noir