fin de vie

Performance In Lighting - Square+1/A55/W 32-40K+Rpa-96 - 06258496

CopieCopie
Performance In Lighting - Square+1/A55/W 32-40K+Rpa-96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 73 W

  • flux lumineux utile - 7081 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944104007

Réf. Sonepar

00117410400

Réf. Fournisseur

06258496

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

73 W

flux lumineux utile:

7081 lm

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...76 mm

mode de pose:

montage vertical

classe de protection:

II

largeur:

267 mm

douille:

autre

type de connexion:

borne à vis

couleur du boîtier/corps:

anthracite

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

73...73 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

longueur:

324 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec câble de raccordement:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur de la lumière:

blanc

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

terminaison

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

60000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

courant nominal de la LED à courant constant:

700...700 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

efficience du luminaire:

97 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

99.5 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

98.5 %

appareil de commande échangeable:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.91

Square+1/A55/W 32-40K+Rpa-96