Performance in Lighting - Stilo+ Maxi 1X75W E27 Antr - 302284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 1287 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367930931
Réf. Sonepar
03660302284
Réf. Fournisseur
302284
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
1287 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
75 W
type de luminaire:
stèle
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
104 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil de jardin sur poteau et sur console, composé de: Boîtier de support diffuseur en aluminium moulé sous pression peint / Diffuseur en verre soufflé et satiné / Joint en polymère expansé / Vis de blocage en technopolymère pour fixer le diffuseur au boîtier / Compartiment porte-appareillage en aluminium moulé sous pression / Les écrans de protection (T), les grilles (R) et les VISA sont disponibles en accessoires / Poteau en aluminium extrudé peint h 1000 mm pour les versions STILO+MAXI