Performance in Lighting - Stilo+ Midi 1X60W E27 Antr - 302275

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 719 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367930795

Réf. Sonepar

03660302275

Réf. Fournisseur

302275

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

719 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

60 W

type de luminaire:

stèle

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

104 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Stilo+ Midi 1X60W E27 Antr

Les Atouts de l'article:

Appareil de jardin sur poteau et sur console, composé de: Boîtier de support diffuseur en aluminium moulé sous pression peint / Diffuseur en verre soufflé et satiné / Joint en polymère expansé / Vis de blocage en technopolymère pour fixer le diffuseur au boîtier / Compartiment porte-appareillage en aluminium moulé sous pression / Les écrans de protection (T), les grilles (R) et les VISA sont disponibles en accessoires / Poteau en aluminium extrudé peint h 500 mm pour les versions STILO+MINI et STILO+MIDI