Performance in Lighting - STREET SUPPORT TÊTE DE POTEAU DOUBLE GR. - GW87582

CopieCopie
Performance in Lighting - STREET SUPPORT TÊTE DE POTEAU DOUBLE GR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - support de plaque

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564783041

Réf. Sonepar

00047003845

Réf. Fournisseur

GW87582

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

support de plaque

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

2

poids:

11.5 kg

STREET [O3] - SUPPORT TÊTE DE POTEAU DOUBLE - 1+1 m - GRIS GRAPHITE

Les Atouts de la gamme:

Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.