Performance in Lighting - STREET SUPPORT TÊTE DE POTEAU SIMPLE GR. - GW87581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support de plaque
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STREET/URBAN OLD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564783034
Réf. Sonepar
00047003844
Réf. Fournisseur
GW87581
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
support de plaque
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
poids:
8 kg
Les Atouts de la gamme:
Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.


