Performance in Lighting - Support platine à enterrer pour Amon - 310923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout côté mât - 76 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944118547
Réf. Sonepar
03660411854
Réf. Fournisseur
310923
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
0


