Performance in Lighting - Support pour montage emmanché sur mât de 2 projecteurs GUELL 2.5 - 310967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 395 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944120472
Réf. Sonepar
03660412047
Réf. Fournisseur
310967
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
395 mm
profondeur:
205 mm
hauteur:
378 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
76 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
2
poids:
3 kg