Performance in Lighting - SUPPORTI DRIVER LASER+ STF.ALL. ACCESSOR - 3117476

CopieCopie
Performance in Lighting - SUPPORTI DRIVER LASER+ STF.ALL. ACCESSOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • longueur - 275 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367731101

Réf. Sonepar

03660773110

Réf. Fournisseur

3117476

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

longueur:

275 mm

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

SUPPORTI DRIVER LASER+ STF.ALL. ACCESSOR