Performance in Lighting - Tige support mural de 1m pour GUELL 2.5 - 310982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 250 mm
longueur - 1015 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944120786
Réf. Sonepar
03660412078
Réf. Fournisseur
310982
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
250 mm
longueur:
1015 mm
hauteur:
49 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non