Performance in Lighting - User Remotecontrol IR6 - 8118000647

CopieCopie
Performance in Lighting - User Remotecontrol IR6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052075168112

Réf. Sonepar

05436516811

Réf. Fournisseur

8118000647

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

fréquence de signal:

36000...36000 MHz

hauteur:

7.2 mm

largeur:

40.5 mm

profondeur:

86.5 mm

bidirectionnel:

Non

User Remotecontrol IR6