Performance in Lighting - Vasque opale blanche IP54 DL Round Maxi - 3109013

CopieCopie
Performance in Lighting - Vasque opale blanche IP54 DL Round Maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • finition de la grille/du réflecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367705096

Réf. Sonepar

03660770509

Réf. Fournisseur

3109013

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Vasque opale blanche IP54 DL Round Maxi