Performance in Lighting - Verre Protection Square Pro - 14474494

CopieCopie
Performance in Lighting - Verre Protection Square Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944107176

Réf. Sonepar

00117410717

Réf. Fournisseur

14474494

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

couleur:

autre

longueur:

722 mm

largeur:

488 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

VERRE PROTECTION SQUARE PRO (non compatible avec les versions SQUARE PRO 4CH)